Beli drawer cabinet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Drawer (Lemari Kunci)Deskripsi:Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
- TEKIRO KabinetDeskripsi:Ukuran Produk :76.5x40x36.5 CMBerbahan besi yang kokoh dan kuatRel pada setiap laci sangat kuat dan tahan lamaKunci pengamanFungsi : Untuk tempat alat- alat Tools, Dimensi : 669mm 503mm 315mm
- TEKIRO Rolling Tool CabinetDeskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
- monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type)atribut:
- Accessories: Swivel caster x 2, Swivel caster with brake x 2, Handle x 1, S hook x 5, Hex bolt (M6 x 12) x 4
- Drawer Load Capacity (kg): 5 (1-2 stage), 10 (3-4 stage)
- Caster diameter ( phi mm): 75
- Shelf number: Four
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 616x330x769
- Drawer dimension (width W x depth D x height H) (mm): 509 x 295 x 33 (1 ~ 2 stage) . 509 x 295 x 69 (3 ~ 4 stage)
- Load Capacity (kg): 115
- Material: Body: steel (cold-rolled steel), caster: PP
- The top plate load capacity (kg): 35
- Ichiko Lemari Kantor Mobile Draweratribut:
- Dimensions (mm): 400x500x620
- Aditech Manager Office Desk (Meja Kerja Kantor Manager)Deskripsi:Ternyata, karakter desain sebuah meja kantor bisa dipengaruhi oleh bentuk kaki, lho! Sebagai contohnya, meja berkonsep modern ini, dihiasi oleh kaki yang ramping, berdesain minimalis, dengan material yang juga tepat.
- KRISBOW Lemari PerkakasDeskripsi:Part cabinet 30 drawer 100x40x102cm adalah tempat untuk menyimpan benda-benda berukuran kecil misalnya sparepart. Laci sparepart cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Laci sparepart merek krisbow dengan ukuran 100x40x102cm ini memiliki 30 laci. Laci sparepart ini terbuat dari plastik abs dan dibingkai dengan baja sehingga kuat dan tahan lama.atribut:
- Item: Cabinet
- Type: Part Cabinet
- TRUSCO Drawer Storage Cabinetatribut:
- Specification: Completed product
- Weight (kg): 6.9
- Maximum Loading Capacity (kg): 48 / unit
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 349x235x389
- Drawer Color: Transparency
- Drawer Combination: B-1 = 24 pieces
- Body Material: : Steel
- Senator Small Parts Storage Cabinetatribut:
- Material: Polypropylene
- Epson Toner Cartridge Standard T11F Seriesatribut:
- Compatible Machine: WF-C5890/5390
- HARDEN 7 Drawer Roller Cabinetatribut:
- Dimensions (mm): 675x450x810
- KTC Mini Cabinet 4-DrawerDeskripsi:ROLLER CABINET & WAGONSKX0514Number of Drawers: 4Color: 1 Redatribut:
- Depth (mm): 150
- Number of Cabinet: 4
- Height (mm): 285
- Width (mm): 320
- Color: Red
Daftar Harga drawer cabinet Terbaru January 2026
| Kennedy Drawer (Lemari Kunci) | Rp1.799.900 |
| TEKIRO Kabinet | Rp2.299.900 |
| TEKIRO Rolling Tool Cabinet | Rp5.899.900 |
| monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type) | Rp2.599.900 |
| Ichiko Lemari Kantor Mobile Drawer | Rp2.499.900 |
| KRISBOW Lemari Perkakas | Rp2.399.900 |
| Mesh Stationary Pen Stand AJS Series (Iron Mesh) | Rp16.900 |
| Aditech Manager Office Desk (Meja Kerja Kantor Manager) | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Lemari Perkakas | Rp3.099.900 |
| TRUSCO Drawer Storage Cabinet | Rp3.499.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ebP102040515-18.jpg)


/57P103192187-1.jpg)


/P103149583-1.jpg)
/3mP104795130-1.jpg)



/Epson%20Toner%20Cartridge%20Standard%20T11F%20Series/ihP111691665-1.jpg)